LS25C/XX-M8 Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS25C/XX-M8
Rubix:3885551
Hersteller:50146028
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS25C/XX-M8 Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 30 m
Grenzreichweite: 0 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
103,00 exkl. MwSt.
/ Stück
122,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage