HT25C.X/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT25C.X/4P-M12
Rubix:3886854
Hersteller:50143103

Produktdetails : HT25C.X/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund
Sonderausführung: Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund; Grenzreichweite: 0 ... 1,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
