ODT25B/L6.32-2500,200-S12 Distanztaster Hintergrundausblendung

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODT25B/L6.32-2500,200-S12
Rubix:3884768
Hersteller:50149096
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODT25B/L6.32-2500,200-S12 Distanztaster Hintergrundausblendung


Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Messwertausgabe; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 5 -adrig, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 66
Sonderausführung: 2 unabhängige Schaltausgänge, Messwertausgabe; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 5 -adrig, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 66

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
305,00 exkl. MwSt.
/ Stück
362,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage