HT25C.X/4X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT25C.X/4X-200-M12
Rubix:3884554
Hersteller:50144956
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT25C.X/4X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung


Sonderausführung: Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund
Sonderausführung: Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund; Grenzreichweite: 0 ... 0,9 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
202,00 exkl. MwSt.
/ Stück
240,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage