Referenzen
Leuze electronic:ODSL 30/D232-30M-S12
Rubix:3883115
Hersteller:50041203

Produktdetails : ODSL 30/D232-30M-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Messbereich: 200 ... 65.000 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar1,0 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 79 mm x 69 mm x 150 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 6 mm; Messbereich: 200 ... 65.000 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm Displayauflösung parametrierbar1,0 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 2 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: RS 232; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 79 mm x 69 mm x 150 mm; Bedienelemente: Folientastatur, LC-Display
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.241,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.666,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
