HT3CL2.B/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT3CL2.B/4P-M8
Rubix:3882613
Hersteller:50133618
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT3CL2.B/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,015 ... 0,55 m
Grenzreichweite: 0,015 ... 0,55 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
255,00 exkl. MwSt.
/ Stück
303,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage