Referenzen
Leuze electronic:LV463.XV7/2T
Rubix:3878901
Hersteller:50133966

Produktdetails : LV463.XV7/2T Lichtleiter Verstärker
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
