MLC520-S-14-900 Set Sicherheits-Sensor

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:MLC520-S-14-900
Rubix:3884249
Hersteller:68601090
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC520-S-14-900 Set Sicherheits-Sensor


Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Reichweite: 0,2 ... 6 m; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig, 160 mm, PUR; Abmessung: 15,4 mm x 900 mm x 32,6 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Reichweite: 0,2 ... 6 m; Ansprechzeit: 14 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig, 160 mm, PUR; Abmessung: 15,4 mm x 900 mm x 32,6 mm

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.761,00 exkl. MwSt.
/ Stück
5.665,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage