HT3C.XL/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:50129383
Rubix:3882555
Hersteller:50129383
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT3C.XL/4P-M8 Taster Hintergrundausblendung


Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen
Applikation: Erkennung von durchbrochenen Objekten, Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: extra langer Lichtfleck (XL); Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,1 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
169,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage