SOEG-RT-M12-PS-S-2L Reflexlichttaste

SOEG Optoelektronischer Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SOEG-RT-M12-PS-S-2L
Rubix:438717
Hersteller:547909
EAN:4052568189242
SOEG-RT-M12-PS-S-2L Reflexlichttaste

Technische Zusammenfassung

Typoptoelektronischer sensor
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOEG-RT-M12-PS-S-2L Reflexlichttaste


Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M12-PS-S-2L runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * LABS-haltige Stoffe enthalten)
Reflexlichttaste

Technische Informationen


Attribute
Typoptoelektronischer sensor
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
Zolltarifcode85371098
112,59 exkl. MwSt.
/ Stück
133,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage