Referenzen
Leuze electronic:CML720I-T05-960.A-M12
Rubix:3881362
Hersteller:50119379

Produktdetails : CML720I-T05-960.A-M12 Lichtvorhang Sender
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 960 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 6,16 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.035 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.864,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.218,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
