HT3C.B/4-200-M8.3 Taster Hintergrundausblendung

Taster Hintergrundausblendung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT3C.B/4-200-M8.3
Rubix:3887149
Hersteller:50138315
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT3C.B/4-200-M8.3 Taster Hintergrundausblendung


Grenzreichweite: 0,005 ... 0,45 m
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,45 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
161,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
191,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage