Referenzen
Leuze electronic:50112423
Rubix:3888535
Hersteller:50112423

Produktdetails : GS 61/6,200-S12 Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Teacheingänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, 200 mm, 5 -polig; Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 41 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 60 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
