SET PRK15DPXM12 BTU200MD12 Set Reflex-Lichtschranke polarisiert
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:SET PRK15DPXM12 BTU200MD12
Rubix:3886870
Hersteller:50142913

Produktdetails : SET PRK15DPXM12 BTU200MD12 Set Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Detektion umstretchter Objekte; Vormontiert mit: Montagesystem; Sonderausführung: Artikel-Set; Grenzreichweite: 0,05 ... 8 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Detektion umstretchter Objekte; Vormontiert mit: Montagesystem; Sonderausführung: Artikel-Set; Grenzreichweite: 0,05 ... 8 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
