HT46C.SL/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT46C.SL/4P-M12
Rubix:3882315
Hersteller:50131553

Produktdetails : HT46C.SL/4P-M12 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Objekterkennung zwischen den Rollen einer Rollenbahn
Applikation: Objekterkennung zwischen den Rollen einer Rollenbahn; Sonderausführung: kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0,01 ... 1,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
