BCL 601I SM 102 H Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:BCL 601I SM 102 H
Rubix:3881404
Hersteller:50132852
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 601I SM 102 H Stationärer Barcodeleser


Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich
Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Heizung, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 400 ... 900 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: RS 485, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 123,5 mm x 63 mm x 106,5 mm; Anzeige: monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, LED; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.280,00 exkl. MwSt.
/ Stück
7.473,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage