Referenzen
Leuze electronic:BCL 258I SM 110
Rubix:3887037
Hersteller:50143213

Produktdetails : BCL 258I SM 110 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: AutoReflAct, AutoConfig, AutoControl, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 40 ... 255 mm; Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel; Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: EtherNet IP; Anschluss: Leitung mit Rundstecker; Abmessungen: 93 mm x 38 mm x 83 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Funktionen: AutoReflAct, AutoConfig, AutoControl, Codefragment Technik, Justage Mode, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 40 ... 255 mm; Lesetechnik: Linienscanner mit Umlenkspiegel; Lichtstrahlaustritt: Seitlich mit Umlenkspiegel; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schnittstelle: EtherNet IP; Anschluss: Leitung mit Rundstecker; Abmessungen: 93 mm x 38 mm x 83 mm; Anzeige: LED; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.972,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.346,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
