Referenzen
SKF:PHF TB5040X85MM
Rubix:783822
EAN:7316572610749



Produktdetails : PHF TB5040X85MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 440 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 5040 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 270 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
