Referenzen
SKF:PHF TB4545X110MM
Rubix:783800
EAN:7316572610206



Produktdetails : PHF TB4545X110MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 636 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4545 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 190 N.m |
| Buchsenlänge | 114 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
