Referenzen
SKF:PHF TB2012X22MM
Rubix:783637
EAN:7316572609088




Produktdetails : PHF TB2012X22MM Taper-Buchse metrisch SKF
Für eine schnelle und einfache Montage und Demontage konzipiert. Gleitet leicht auf die Welle und bietet nach dem Anziehen einen sicheren Halt auf der Welle, wodurch Schlupf und Fretting-Korrosion verhindert wird.
Taper-Buchse metrisch SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 2012 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Drehmomenteinstellung | 30 N.m |
| Buchsenlänge | 31,8 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
