Referenzen
INA:F-53043.T6AR
Rubix:1162187
Hersteller:0001305910000
EAN:4012802423204
Produktdetails : F-53043.T6AR (INA) Tandemlager INA
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7000 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 209,75 mm |
| Innendurchmesser | 23 mm |
| Breite | 90 mm |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16.564,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
19.711,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
