D00600600 T-Verbindung 6 Pneufit D

T-Verbindung 6 Pneufit D

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:D00600600
Rubix:304444
D00600600 T-Verbindung 6 Pneufit D

Technische Zusammenfassung

Werkstoffacetal (pom); klemmring: pom & edelstahl (sus); dichtung: epdm
Typt-verbindung 6 mm pneufit d (d00600600)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D00600600 T-Verbindung 6 Pneufit D


T-Verbindung 6 Pneufit D
T-Verbindung 6 Pneufit D

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffacetal (pom); klemmring: pom & edelstahl (sus); dichtung: epdm
Typt-verbindung 6 mm pneufit d (d00600600)
Druck20 bar
Anschluss 1ø 6 mm rohr (steckanschluss)
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Anschluss 2ø 6 mm rohr (steckanschluss)
Zolltarifcode73079980
3,36 exkl. MwSt.
/ Stück
4,00 inkl. MwSt.