Referenzen
IMI Norgren:97451404
Rubix:304976


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 122); o-ring: buna n (nbr) |
|---|---|
| Typ | t-verbindung 6 fleetfit |
Produktdetails : 97451404 T-Verbindung 6 Fleetfit
T-Verbindung 6 Fleetfit
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing (bs 2874 cz 122); o-ring: buna n (nbr) |
|---|---|
| Typ | t-verbindung 6 fleetfit |
| Druck | 10 bar |
| Anschluss 1 | rohr außen ø 6 mm |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Anschluss 2 | rohr außen ø 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort