K1981.301 T-Verbinder für Nut 8 mit Verdrehsicherung, Typ I, Aluminium
T-VERBINDER F.NUT MIT VERDREHSICHERUNG, TYP I
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1981.301
Rubix:3747350
Hersteller:K1981.301
EAN:4059245809363
Dokumente
Produktdetails : K1981.301 T-Verbinder für Nut 8 mit Verdrehsicherung, Typ I, Aluminium
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1981.301 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung. Mit dem T-Verbinder können Rundrohre und Profilrohre mit Aluminiumprofile Nut 8 Typ I kombiniert werden. Die Adapterplatte wird verdrehgesichert an der Nut 8 des Aluminiumprofils verschraubt. Zwei der vier Verdrehsicherungen müssen dazu entfernt werden. Der T-Verbinder mit Anschluss an Nut 8 besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem T-Verbinder zu befestigen. Lieferumfang: 2 T-Verbinderhälften. 1 Adapterplatte 1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt. 1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageteile Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1981.301 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die rechtwinkelige Verbindung. Mit dem T-Verbinder können Rundrohre und Profilrohre mit Aluminiumprofile Nut 8 Typ I kombiniert werden. Die Adapterplatte wird verdrehgesichert an der Nut 8 des Aluminiumprofils verschraubt. Zwei der vier Verdrehsicherungen müssen dazu entfernt werden. Der T-Verbinder mit Anschluss an Nut 8 besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem T-Verbinder zu befestigen. Lieferumfang: 2 T-Verbinderhälften. 1 Adapterplatte 1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt. 1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tnullverbinder |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

