TKL L M8 Trägerklammer

Trägerklammer TKL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fischer:064055
Rubix:1720837
Hersteller:TKL L M8
EAN:4006209640555
brand logo

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : TKL L M8 Trägerklammer


Trägerklammer zum einfachen Befestigen an Stahlträgern.
• VdS zertifiziert Die fischer Trägerklammer TKL L ermöglicht ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern ohne schweißen oder bohren. Für VdS-Anlagen sind ab Rohrleitung DN 65 Sicherungslaschen erforderlich. Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger.

Stärken

• Die Bauform der TKL mit Befestigungsschraube erlaubt das Befestigen am Stahlträger ohne Schweißen und Bohren • Der Hohlschliff der Befestigungsschraube verhindert wirksam das Abrutschen vom Stahlträger • Die massive Ausführung der TKL gewährleistet die hohe Tragkraft • Die TKL mit Durchgangsbohrung ermöglicht jederzeit eine nachträgliche Höhenregulierung

Anwendungen

• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich und in Umgebungen mit hoher Materialbeanspruchung durch Korrosion

Technische Informationen


Attribute
Typtkl
Werkstoffgusseisen
324,34 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
385,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage