TFT 130-12-S T-Stück 130, 3 x Rp 1/2 i., Temperguss schwarz
T-Stück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFT 130-12-S
Rubix:1635756
Hersteller:133672
EAN:4047322480765

Dokumente
Produktdetails : TFT 130-12-S T-Stück 130, 3 x Rp 1/2 i., Temperguss schwarz
T-Stück 130, 3 x Rp 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | t-stück |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
