MSN238M22 Sechskant-Gegenmutter, M22x1,0, SW 27, Messing vernickelt
Gegenmutter sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN238M22
Rubix:1634834
Hersteller:136701
EAN:4047322507752

Dokumente
Produktdetails : MSN238M22 Sechskant-Gegenmutter, M22x1,0, SW 27, Messing vernickelt
Sechskant-Gegenmutter, M22x1,0, SW 27, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | gegenmutter sechskant |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen