Referenzen
SMC:KQ2T08-00A-X35
Rubix:2003278
Hersteller:KQ2T08-00A-X35

Produktdetails : KQ2T08-00A-X35 Steckverbindung
KQ2 One-Touch-Fittings in metrischen und Zollgrößen sind in einer großen Auswahl an Größen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell konstruierte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmverschraubungen üblichen reduzierten Durchfluss. Der KQ2 Entriegelungsring löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse und ermöglicht eine geringe Abziehkraft für das einfache Entfernen der Schläuche.
Stärken
•Geeignet für Nylon- und Urethan-Schläuche
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht das einfache Entfernen der Schläuche, ohne den Schlauch zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | 8 |
| Profil | t-steckverbindung |
| Anschluss 2 | 8 |
| Typ | einsteck-anschluss |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen