8755.014-8 ES T-Steckverschr., drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8, ES 1.4404
T-Steckverschraubung drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:8755.014-8 ES
Rubix:1635725
Hersteller:135194
EAN:4047322494021

Dokumente
Produktdetails : 8755.014-8 ES T-Steckverschr., drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8, ES 1.4404
T-Steckverschraubung, drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | r 1/4 a. |
| Anschluss 2 | schlauch-ø 8 |
| Typ | t-steckverschraubung drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
