853134 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 4-G1/4

T-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853270
Mecaline:853134
Rubix:3236243
EAN:3660338093104
853134 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 4-G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853134 T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 4-G1/4


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
T-Steckverschraubung mit Außengewinde drehbar 4-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Profilnormales profil
Anschluss 24
318,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
378,42 € inkl. MwSt.