738.014-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 10 mm
T-Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:738.014-10
Rubix:800344
Hersteller:108695
EAN:4047322272155

Dokumente
Produktdetails : 738.014-10 T-Steckverschr.>click-clock<, drehbar, G1/4 außen Ø 10 mm
T-Steckverschraubung Serie click-clock
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 außen |
| Profil | außengewinde konisch |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | t-steckverschraubung »click-clock« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
