24A710605 T-Schwenkverbindung 6 / 4 - M5 Push-On
T-Schwenkverbindung 6 / 4 - M5 Push-On
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:24A710605
Rubix:103624


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | nickelbeschichtetes messing (mutter/körper); o-ring: nbr 70; dichtscheibe: pa 66 |
|---|---|
| Typ | 24a710605 t-schwenkverbindung 6 / 4 - m5 push-on |
Produktdetails : 24A710605 T-Schwenkverbindung 6 / 4 - M5 Push-On
T-Schwenkverbindung 6 / 4 - M5 Push-On
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | nickelbeschichtetes messing (mutter/körper); o-ring: nbr 70; dichtscheibe: pa 66 |
|---|---|
| Typ | 24a710605 t-schwenkverbindung 6 / 4 - m5 push-on |
| Druck | 15 bar |
| Anschluss 1 | m5 (gewinde) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Anschluss 2 | push-on schlauch 6/4 |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort