35.519 T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 25 mm, POM
T-Schlauchverbindungsstutzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:35.519
Rubix:1424994
Hersteller:111028
EAN:4047322385244


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch lw 25 mm (i.d. 25 mm) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 35.519 T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 25 mm, POM
T-Schlauchverbindungsstutzen, für Schlauch LW 3 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | pom |
| Anschluss 1 | für schlauch lw 25 mm (i.d. 25 mm) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | t-stück |
| Anschluss 2 | für schlauch lw 25 mm (i.d. 25 mm) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage