140.22.603 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PFA
T-Schlauchverbindung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:140.22.603
Rubix:1424932
Hersteller:110935
EAN:4047322211604


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-innen-ø 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 140.22.603 T-Schlauchverbindung, für Schlauch 6/8 mm, PFA
T-Schlauchverbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Werkstoff | perfluoralkoxy (pfa) |
| Anschluss 1 | für schlauch-innen-ø 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage