K0180.16006 T-Griff, Form:K, Kunststoff
T-Griffe, Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0180.16006
Rubix:517310
EAN:4059245116003



Dokumente
Produktdetails : K0180.16006 T-Griff, Form:K, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Thermoplast glasfaserverstärkt, schwarz. Gewindebuchse Messing.Auf Anfrage: Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückzahl 500).
T-Griff, Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Länge | 31,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std