Referenzen
Elesa+Ganter:GN 525-86
Rubix:91951
Hersteller:GN 525-86
EAN:4045525275942





Produktdetails : GN525-86 Bügelgriff, Kunststoff
Bügelgriffe GN 525 sind durch das elliptische Profil sehr ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82 g |
|---|---|
| Länge | 86 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
