K0242.1082041 Schalengriff, anschraubbar, Kunststoff
Schalengriffe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0242.1082041
Rubix:331712
EAN:4059245129997



Dokumente
Produktdetails : K0242.1082041 Schalengriff, anschraubbar, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: halbmatt in schwarz oder lichtgrau.Bestellbeispiel: K0242.1082041Hinweis: Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.Montage: Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).
Muldengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
|---|---|
| Länge | 82 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen