9523191200 Elektro-Installationszange VDE TT 200mm m.M.K.Griff

E.-Install.Zange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:53751200, 9523191200
Rubix:2932865
Hersteller:9523191200
9523191200 E.-Install.Zange VDE TT 200mm m.M.K.Griff Knipex

Produktdetails : 9523191200 Elektro-Installationszange VDE TT 200mm m.M.K.Griff


E.-Install.Zange VDE TT 200mm m.M.K.Griff Knipex
VDE-Elektro-Installationszange Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Greifflächen gezahnt und an der Spitze glatt, zum beschädigungsfreien Greifen von Einzeladern. Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden. Mit geschraubtem Gelenk für höchste Präzision und spielfreien Gang. Markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Mit integrierter Öffnungsfeder. Der durchdachte Zuhaltemechanismus erlaubt das Greifen, ohne die Scheiden bloßzulegen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Anwendung: Universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial.

Technische Informationen


Attribute
60,21 exkl. MwSt.
/ Stück
71,65 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std