12A-1 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

Synergy 60A-1 Einfach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:GY60A1S12I
Rubix:2074744
EAN:0673766031542
12A-1 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 K SYNERGY (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold


Die Renold Synergy hat einen unübertroffenen Ruf als die einzig wahre Hochleistungs Rollenkette auf dem Markt erreicht. Dies beruht nicht nur auf Jahren der Forschung und Erprobung, die in ihr Design eingeflossen sind, sondern ist gleichfalls die Antwort von Ingenieuren auf der ganzen Welt, die Verschleißfestigkeit, Ermüdungsbeständigkeit und außergewöhnliche Lebensdauer bestätigten, die sie mit der Spezifikation von Renold Synergy erzielt haben.
High Performance Ketten: Synergy Gekröpftes Glied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,032 g
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Werkstoffstahl
Bolzenlänge25,3 mm
Bruchkraft min.31,3 kN
Laschenhöhe17,5 mm
Art der Platterund
Ketteasa 60-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
16,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage