12A-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach (ANSI) MECALINE

ANSI Simplex Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:875388
Mecaline:12A1-MTR
Rubix:2267386
Hersteller:886802
EAN:3660338401893
12A-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach (ANSI) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-1 (MECALINE) Rollenkette-Einfach (ANSI) MECALINE


Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
12A1 ANSI Simplex-Kette – ASA60/1 (19,05 mm) in Kartons mit 5 Meter Länge

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

ANSI-Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
ISO-Code12a-1
Werkstoffkohlenstoffstahl
Bolzenlänge12,65 mm
Bruchkraft min.31,1 kN
Laschenhöhe18 mm
Art der Plattestandard
Kettenlänge5000 m
Ketteasa 60-1
8,53 € exkl. MwSt.
/ Meter
10,15 € inkl. MwSt.