10A-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (ANSI) MECALINE
ANSI-Duplex-Rollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883763
Mecaline:10A2-MTR
Rubix:2267459
Hersteller:886822
EAN:3660338402098

Produktdetails : 10A-2 (MECALINE) Rollenkette-Zweifach (ANSI) MECALINE
Die ANSI-Norm ähnelt in ihren Abmessungen den BS-Ketten und -Komponenten, hat jedoch im Allgemeinen dickere Laschen, was zu einem engeren Abstand zwischen den Innenlaschen führt.
10A2 ANSI Duplex-Kette - ASA50/2 (15,87 mm), geliefert in Kartons mit 5 m Länge
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Lebensdauer
Anwendungen
ANSI Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 10a-2 |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Bolzenlänge | 40 mm |
| Bruchkraft min. | 43,6 kN |
| Laschenhöhe | 15,05 mm |
| Art der Platte | standard |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Kette | asa 50-2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,89 € exkl. MwSt.
/ Meter
15,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
