980XH-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:980 XH 1300
Rubix:1577506
Hersteller:925452896
EAN:5412571216240
980XH-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge98 ''
Riemenbreite330 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 980XH-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge98 ''
Riemenbreite330 mm
Zahnteilung22,22 mm
Werkstofffiberglas (zugträger);nylon;gummi
Anzahl Zähne112
Höhe11,4 mm
Wirklänge (mm)2489,2 mm
Zolltarifcode40103900
1.161,60 exkl. MwSt.
/ 330 Millimeter
1.382,30 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar