1680XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Synchronen PowerGrip-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:1680 XH 200
Rubix:1576368
Hersteller:927754089
EAN:5412571264401

Produktdetails : 1680XH-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für konventionelle Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Das Anwendungsspektrum reicht von Miniantrieben (Computerdrucker) bis zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieraufgaben.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xh |
|---|---|
| Wirklänge | 168 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 22,22 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 192 |
| Höhe | 11,4 mm |
| Wirklänge (mm) | 4267,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.603,16 € exkl. MwSt.
/ 7 Stück
3.097,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage