885H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:885 H 075
Rubix:1577134
Hersteller:927754070
EAN:5412571264227
885H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge88,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 885H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge88,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne177
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)2247,9 mm
Zolltarifcode40103900
998,28 exkl. MwSt.
/ 18 Stück
1.187,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage