800H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:800 H 300
Rubix:1577084
Hersteller:925745080
EAN:5412571226195
800H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 800H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne160
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)2032 mm
Zolltarifcode40103900
201,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage