615H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:615 H 075
Rubix:1576969
Hersteller:927741815
EAN:5412571238549
615H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge61,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 615H-075-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge61,5 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne123
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1562,1 mm
Zolltarifcode40103900
1.019,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.212,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage