485H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:485 H 300
Rubix:1576857
Hersteller:927754072
EAN:5412571264241
485H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge48,5 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 485H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge48,5 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne97
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1231,9 mm
Zolltarifcode40103900
818,52 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
974,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage