370H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:370 H 100
Rubix:1576708
Hersteller:927740317
EAN:5412571233810
370H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge37 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 370H-100-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge37 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne74
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)939,8 mm
Zolltarifcode40103900
688,75 exkl. MwSt.
/ 19 Stück
819,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage