330H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:330 H 300
Rubix:1576661
Hersteller:925745033
EAN:5412571226058
330H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge33 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 330H-300-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge33 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne66
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)838,2 mm
Zolltarifcode40103900
102,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage