660L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:660 L 050
Rubix:1577004
Hersteller:927750634
EAN:5412571245295
660L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge66 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 660L-050-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre herkömmlichen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen etc.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge66 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne176
Höhe3,5 mm
Wirklänge (mm)1676,4 mm
Zolltarifcode40103900
26,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage